{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Audinio dalis, poliesteris | 94 % | |
| Audinio dalis, elastanas | 6 % | |
| Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje | 40 °C | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Taikymo būdas | Active | |
| Dydis DE | 54 | |
| Padėtis | apačioje; kairinis; dešininis; priekyje | |
| Audinio sudėtis | elastanas; poliesteris | |
| Audinio tankis | 200 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | skalbimas skalbimo mašinoje | |
| Produkto rūšis | kelnės | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Su kišenėmis | taip | |
| Savybės | atspindi šviesą; sutvirtinta kelių zona |
| Produkto numeris | 090635 54 | |
| EAN / GTIN | 4067263559177 | |
| Gamintojo numeris | 090635 54 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |