Neperšlampama striukė, juoda, unisex dydis: S

Prekės Nr.: 090623 S
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Audinio sudėtis: 100% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 120
  • Plovimas: 40 °C spalvotiems skalbiniams

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Unisex
Audinio sudėtis 100% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 120 g/m2
Plovimas 40 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva juoda
unisex dydis S
Produkto rūšis Neperšlampama striukė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 090623 S
EAN / GTIN 7330509432730
Gamintojo numeris 486619469900S
Gamintojas / atsakingas asmuo Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Germany, www.blaklader.de

Aprašymas

Modelis:

Lengvi, neperšlampami drabužiai su suvirintomis siūlėmis yra neperpučiami ir nepralaidūs vandeniui. Su tinkliniu pamušalu, užtikrinančiu puikų pralaidumą orui. Vandens stulpelis: 5000 mm.:
Neperšlampama striukė su nuimamu gobtuvu ir flisine apykakle.
  • Paslėptas plastikinis užtrauktukas ir neperpučiamas atvartas.
  • Dvi šoninės kišenės ir viena kišenė ant krūtinės su užtrauktuku.
  • Reguliuojami rankogaliai su lipuku.
: