{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, pilkas | Antracito pilka | |
| Audinio dalis, medvilnė | 60 % | |
| Audinio dalis, poliesteris | 40 % | |
| Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje | 60 °C | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Spalva | pilkas | |
| Audinio sudėtis | medvilnė; poliesteris | |
| Audinio tankis | 300 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | skalbimas skalbimo mašinoje | |
| Produkto rūšis | megztinis / džemperis | |
| Tarptautiniai dydžiai | S | |
| Kišenių skaičius | 1 vnt. | |
| Lytis | Unisex | |
| Savybės | su užtrauktuku |
| Produkto numeris | 090382 S | |
| EAN / GTIN | 7332413588633 | |
| Gamintojo numeris | 021043-955-4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Germany, www.newwave-germany.de |