Bliuzonas Classic Roundneck XL

Prekės Nr.: 090377 XL
Dydžių lentelė
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
  • Audinio sudėtis: 80% medvilnė; 20 % poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 300
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 60 °C spalvotiems skalbiniams

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Unisex
Audinio sudėtis 80% medvilnė; 20 % poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 300 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 60 °C spalvotiems skalbiniams
Gamintojo pavadinimas Classic Roundneck
Spalva tamsiai mėlynas
unisex dydis XL
Produkto rūšis Bliuzonas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 090377 XL
EAN / GTIN 7332413565207
Gamintojo numeris 021040-580-7

Aprašymas

Modelis:

Funkcinis megztinis su plokščiomis siūlėmis ir apvalia apykakle. Susiaurinti rankogaliai ir juosmuo. Paslėpta kišenė šone su užtrauktuku.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

CLIQUE Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį CLIQUE

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Apykaklės plotis Krūtinės apimtis Liemens apimtis Klubų apimtis Ūgis
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Taip matuojama
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
    unisex dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį