Moteriška elastinė palaidinė, baltas, unisex dydis: M

Prekės Nr.: 090270 M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Moteriškų viršutinių drabužių dydžių lentelė

CLIQUE Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį CLIQUE

Standartiniai moteriški dydžiai
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Apykaklės dydis cm Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Aukštis cm
XS 30-32 32-34 34-36 37,5 82 64 90 164
S 34-36 36-38 38-40 38,5 88 70 96 167
M 38-40 40-42 42-44 39 94 76 102 170
L 42-44 44-46 46-48 41 100 82 108 173
XL 46-48 48-50 50-52 41 108 88 114 176
2XL 50-52 52-54 54-56 42,5 114 96 122 179
3XL 54 56 58 44 120 100 128 181

Taip matuojama

reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Audinio dalis, medvilnė 97 %
Audinio dalis, elastanas 3 %
Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje 40 °C
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva baltas
Audinio sudėtis medvilnė; elastanas
Audinio tankis 110 g/m2
Skalbimo procedūra skalbimas skalbimo mašinoje
Produkto rūšis marškiniai / palaidinės
Tarptautiniai dydžiai M
Tinkama forma normal
Lytis Moteriškas modelis
Rankovių ilgis ilgos rankovės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 090270 M
EAN / GTIN 7332413666706
Gamintojo numeris 027961-00-5
Gamintojas / atsakingas asmuo New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Germany, www.newwave-germany.de

Aprašymas

Modelis:

Vienspalviai klasikiniai elastiniai marškiniaiarba palaidinė, medžiaga itin minkšta ir su daug medvilnės sudėtyje. Gera judėjimo laisvė dėka patogios formos nugaroje. Puiki spalvų kokybė.
  • Suderintos spalvos sagos.
  • Dvigubai susiūtos siūlės
  • Reguliuojami rankogaliai su sagomis.
  • Regular-Fit.