{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, mėlyna | Kobalto mėlyna | |
| Audinio dalis, medvilnė | 100 % | |
| Temperatūra, švelnus skalbimas | 60 °C | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Spalva | mėlyna | |
| Audinio sudėtis | medvilnė | |
| Audinio tankis | 180 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | švelnus skalbimas | |
| Produkto rūšis | marškinėliai | |
| Tarptautiniai dydžiai | L | |
| Tinkama forma | glaudžiai priglud. | |
| Lytis | Moteriškas modelis | |
| Rankovių ilgis | trumpomis rankovėmis |
| Produkto numeris | 090170 L | |
| EAN / GTIN | 4069515027991 | |
| Gamintojo numeris | 090170 L | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |