• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Profesionalus plokščias teptukas medžiagoms, kurių sudėtyje yra tirpiklių, Plotis: 50mm

Prekės Nr.: 087010 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    9,18 € / 1 vnt.
  • Nuo 12 vienetai
    7,65 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 50 mm
Šerių spalva juodos
Medžiaga, rankena mediena
Danga nedažyt.
Produkto rūšis plokščias teptukas
Teptuko forma skardos apvadas
Teptuko galvutės forma kvadratas
Medžiaga šeriai kininiai šeriai
Viršus 90 %
Tinka dažai su tirpikliais
Paskirtis dažymas
Atsparu tirpikliams taip
Turinys atskira dalis
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 087010 50
EAN / GTIN 4013307701767
Gamintojo numeris 251050-329
Gamintojas / atsakingas asmuo CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Germany, www.storch-ciret.com

Aprašymas

Modelis:

Gryni juodi kininiai šereliai, 90% Tops, vielinis apvadas, nelakuotas medinis kotas.