Hay una alternativa para este artículo

Pincel plano profesional Para medios que contienen disolvente, Anchura: 50mm

Número de artículo: 087010 50
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    9,71 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 12 unidades(es)
    8,09 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 50 mm
Color cerdas negro
Material, mango madera
Recubrimiento Sin barnizar
Tipo de producto Pincel plano
Engarce del pincel Virola de chapa
Forma cabeza de pincel plaza
Material cerdas Cerdas chinas
Tops 90 %
Aptitud para Barnices con disolventes
Intervalo de empleo Barnizado
Resistencia a los disolventes sí
Contenido pieza única
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 087010 50
EAN / GTIN 4013307701767
Número del fabricante 251050-329
Fabricante/responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descripción

Ejecución:

Cerdas chinas puras negras, densidad del 90 %, mango de madera sin pintar.