Solidpro M lenktas teptukas aukštos kokybės dažams, ⌀: 65mm

Prekės Nr.: 087009 65
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 12 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 648 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 65 mm
Medžiaga, rankena mediena
Paviršius natūral.
Produkto rūšis apvalus teptukas
Teptuko forma skardos apvadas
Teptuko galvutės forma kvadratas
Medžiaga šeriai dirbtiniai šeriai
Tinka dažai; dažai su tirpikliais; pramoniniai dažai
Paskirtis dažymas
Atsparu tirpikliams taip
Turinys atskira dalis
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 087009 65
EAN / GTIN 4013307811541
Gamintojas / atsakingas asmuo CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Germany, www.storch-ciret.com

Aprašymas

Modelis:

Plastikiniai šereliai, nelakuotas medinis kotas.