Pennello angolare SolidPro M per verniciature di qualità, ⌀: 50mm

Prekės Nr.: 087009 50
Kaina už vieną 1 Articolo
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 Articolo
  • Užsakymo žingsniai: 12 Articolo
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 970 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Kaina už vieną 1 Articolo (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bredde 50 mm
Materiale, greb træ
Overflade naturlig
Produkttype rund pensel
Indbinding, pensel pladebeslag
Penselhoved, form square
Materiale, børstehår kunstbørste
Egnet til industrielle lakker; lak; opløsningsmiddelholdige lakker
Brugsområde lakering
Modstandsdygtig over for opløsningsmidler taip
Indhold enkelt del
Skaft/greb greb

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 087009 50
EAN / GTIN 4013307811527
Gamintojas / atsakingas asmuo CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Aprašymas

Esecuzione:

Setole sintetiche, manico in legno non verniciato.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Ar jūs naujas klientas?

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį