Profesionalus apvalus teptukas aukštos kokybės dažams 25 mm

Prekės Nr.: 087000 25

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    10,08 € / vnt.
  • Nuo12vnt.
    8,40 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
456 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Teptuko dydis 4
Dydis coliais 1 in
25 mm
Žaliava Šepetys natūralus juodas kininis šepetys
Žaliava Kotas nelakuotas medinis kotas
Viršus 90 %
Įvadas vielinis apvadas
naudojama dirbant aukštos kokybės dažams
Produkto rūšis Apvalus teptukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 087000 25
EAN / GTIN 4013307310013
Gamintojo numeris 83220410

Aprašymas

Modelis:

Apvalus teptukas Natural Mix, juodas. Su dvigubu apvadu, išlenkta teptuko galvute ir nelakuota kietmedžio rankena. Geriausias įmanomas apdirbimas šepečiu, puikiai tinka apdirbti briaunas, pvz., langų ir durų. Taip pat ploniems ir storasluoksniams lako sluoksniams ant medinių paviršių.
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
    ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį