• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pincel cilíndrico profesional para pinturas de alta calidad 25 mm

Número de artículo: 087000 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,33 € / Unidad
  • de 12Unidad
    8,61 € / Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
437 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de pincel 4
Tamaño en pulgadas 1 pul
25 mm
Material cerda Cerdas chinas negras puras
Material mango Mango de madera sin barnizar
Tops 90 %
Prebanda Banda previa de hilo
Ámbito de uso para trabajar para pinturas de alta calidad
Tipo de producto Pincel cilíndrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 087000 25
EAN / GTIN 4013307310013
Número del fabricante 83220410

Descripción

Ejecución:

Pincel cilíndrico Natural Mix negro. Con atado de hilo doble, cabeza de cepillo abombada y mango de madera dura sin barnizar. La mejor guía de cepillo posible, ideal para recortar en los bordes de las paredes, como ventanas y puertas. También para tonos de madera de capa fina y gruesa.
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
    ⌀ (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra