Tvirtinimo grandinė 3-jų vijų, Darbinės dalies ilgis: 1m

Prekės Nr.: 086436 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinės dalies ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
Spalvų tonai, raudona Liepsnos raudona
Aprašyta dalis, Liepsnos raudona Haken; Ösen; Haken; Ösen
Aprašyta dalis, Giliai juoda Kette
Spalva raudona; juoda
Grandinės skersmuo 8 mm
Reguliuojamas grandinės ilgis ne
Konstrukcija apkrova leistinoji apkrova β = 0° – 45°; leistinoji apkrova β = 45° – 60°
Leistinoji apkrova 4 250 kg; 3 000 kg
Virvių kiekis 3 vnt.
Produkto rūšis tvirtinimo grandinė
Virvės / strypo galas Kablys; Akis
Darbinės dalies ilgis 1 m
Medžiaga Plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086436 1
EAN / GTIN 4032378140848
Gamintojo numeris H38SL1TYP1
Gamintojas / atsakingas asmuo FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Germany, www.fs-hebetechnik.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirtinimo grandinės su H ženklu (Vokietijos prekybos sąjungos leidimas).
Tvirta pakabinama grandinė su šakės galvutės kabliu su juodos spalvos lakuota grandine.

Pastaba:

Kitų dydžių ir modelių (pvz., saugių krovinių kablių) reikia teirautis.