{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalva | raudona; juoda | |
| Grandinės skersmuo | 13 mm | |
| Kokybės klasė | 8 | |
| Reguliuojamas grandinės ilgis | ne | |
| Konstrukcija apkrova | leistinoji apkrova β = 0° | |
| Leistinoji apkrova | 5 300 kg | |
| Virvių kiekis | 1 vnt. | |
| Produkto rūšis | tvirtinimo grandinė | |
| Virvės / strypo galas | Kablys; Kablys | |
| Darbinės dalies ilgis | 5 m | |
| Medžiaga | Plienas |
| Produkto numeris | 086418 5 | |
| EAN / GTIN | 2050002048614 | |
| Gamintojo numeris | H113SL5TYP1 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Germany, www.fs-hebetechnik.de |