Keltuvas su dantratiniu kėlimo mechanizmu VS III, Leistinoji apkrova: 0,25t

Prekės Nr.: 086020 0,25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Leistinoji apkrova (t) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kėlimo jėga esant vardinei apkrovai 20 daN
Įprastas eigos aukštis 3 m
Grandinių skaičius 1
Leistinoji apkrova 250 kg
Svoris 4,9 kg
Produkto rūšis Terkšlinis kėliklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086020 0,25
EAN / GTIN 4025092665322
Gamintojo numeris VSIII 0,25/1 F-ZUG 0,25T/1
Gamintojas / atsakingas asmuo Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Germany, www.yale.de

Aprašymas

Modelis:

Visi grandininiai keltuvai gamykloje patikrinami su perkrova ir tiekiami su naudojimo instrukcija ir patikros sertifikatu.
Plieninė konstrukcija. Adatiniai ir rutuliniai visų besisukančių dalių guoliai. Automatiškai suveikiantis apkrovos stabdys. 360° sukamas, kaldintas kablys.

Pastaba:

Keliamoji galia iki 20 t, grandinės įdėklas ir perkrovos saugiklis pagal papildomą užsakymą.