Polipasto de rueda dentada recta VS III, Capacidad de carga: 0,25t

Número de artículo: 086020 0,25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga (t) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie VS III
Denominación del fabricante Stirnradflaschenzug VS III
Número de tramos de cadena 1
Fuerza de elevación con carga nominal 20 daN
Altura de elevación máx. 3 m
Tipo de producto Polipasto
Características giratorio
Material carcasa acero
Capacidad de carga máx. 250 kg
Peso total 4,9 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 086020 0,25
EAN / GTIN 4025092665322
Número del fabricante VSIII 0,25/1 F-ZUG 0,25T/1
Fabricante/responsable Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Descripción

Ejecución:

Cada polipasto de rueda dentada recta se comprueba en la fábrica con sobrecarga y se entrega con un manual de uso y un certificado de prueba.
Construcción completamente de acero. Rodamientos de rodillos y de bolas en todos los elementos rotatorios. Freno accionado por la carga de funcionamiento automático. Gancho de carga forjado, giratorio en 360°.

Nota:

Capacidades de carga hasta 20 t, depósito de cadena y protección contra sobrecarga a petición.