Plokštieji magnetai su sriegio įvore, rinkinyje 2 vnt. plokšti 66 mm

Prekės Nr.: 085931 66
Rinkinio kaina 2 vnt. (20,20 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
206 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalioji sukibimo jėga 180 N
Aukštis 8,5 mm
Aukštis su sriegiu 8,5 mm
Magnetinės šerdies medžiaga Neodimis
Sriegis M5
Produkto rūšis Plokščias magnetas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085931 66
EAN / GTIN 5012095615132
Gamintojo numeris E854/2

Aprašymas

Modelis:

  • Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 − 6 kartus stipresne sukibimo jėga lyginant su ferito magnetais.
  • Dėl guminės dangos tampa dar atsparesnis korozijai ir dar geriau apsaugomas paviršius.
  • Guminė danga padidina šonines sukibimo jėgas.
  • Magneto šerdis iš neodimio.

Paskirtis:

Dažytiems paviršiams, nesibraižo ir neslysta.

Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys