Platt gripmagnet, sats med 2 st med gängbussning plan 66 mm

Article no.: 085931 66
Set price 2 st. (NOK 253,53 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
206 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

nominell vidhäftningskraft 180 N
höjd 8,5 mm
höjd med gänga 8,5 mm
Material magnetkärna Neodym
Gänga M5
Produktslag Platt gripmagnet

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 085931 66
EAN / GTIN 5012095615132
Manufacturer number E854/2

Beskrivelse

Utförande:

  • Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.
  • Korrosionsbeständighet och ytskydd genom gummerad yta.
  • Gummering ökar hållkrafterna i sidled.
  • Magnetkärna av neodym.

Användningsdata:

På lackerade ytor, glider inte och orsakar inga repor.

Anmärkning:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar