Cilindriniai magnetai su pritaikomais matmenimis, AlNiCo, ⌀: 40mm

Prekės Nr.: 085925 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 45 mm
Bendras skersmuo 40 mm
Nominalioji sukibimo jėga 200 N
Medžiaga magnetinė šerdis aliuminio, nikelio ir kobalto
Medžiagos paviršius cinkuot.
Nugaros dalis mažintas matmuo max. 5 mm
Atsparumas temperatūrai maks. 220 °C
Produkto rūšis griebtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085925 40
EAN / GTIN 2050000965142
Gamintojo numeris E738

Aprašymas

Modelis:

  • Ekranuotas cilindrinis magnetas su magneto šerdis iš AINiCo.
  • Pritaikymo tolerancija pagal išorės ⌀ h6.
  • Atsparus temperatūrai iki maks. 220 °C.

Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.