Aimant cylindrique avec cote d’ajustement, AlNiCo, ⌀: 40mm

Réf.: 085925 40
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
64 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 45 mm
Diamètre total 40 mm
Force d’attraction 200 N
Matériau noyau magnétique aluminium-nickel-cobalt
Matériau surface galvanisation
Cote de raccourcissement maximale arrière. 5 mm
Résistance aux températures max. 220 °C
Type de produit aimant cylindrique

Identification et classification

Référence article 085925 40
EAN / GTIN 2050000965142
Réf. fabricant E738

Description

Exécution:

  • Aimant cylindrique blindé avec noyau magnétique en AINiCo.
  • Tolérance d'ajustement sur ⌀ extérieur h6.
  • Thermorésistant jusqu'à 220 °C.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l’assemblage par pression, collage ou scellage.