Magnetinė šluota, Plotis: 620mm

Prekės Nr.: 085909 620
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Korpuso plotis 620 mm
Tinka metalo drožlėms taip
Produkto rūšis šluota
Magnetinis taip
Koto ilgis 1 050 mm
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085909 620
EAN / GTIN 5012095616597
Gamintojo numeris MSW620

Aprašymas

Modelis:

Lengvam metalo drožlių pašalinimui nuo grindų. Reguliuojama teleskopinė rankena, ilgis iki 1050 mm.