Magnetna metla, Širina: 620mm

Št. art.: 085909 620
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina telesa 620 mm
Primerno za kovinske odrezke Da
Vrsta izdelka metla
Primerna za magnete Da
Dolžina ročaja 1.050 mm
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085909 620
EAN/GTIN 5012095616597
Številka proizvajalca MSW620

Opis

Izvedba:

Za preprosto odstranjevanje kovinskih odrezkov s tal. Nastavljiv teleskopski ročaj do dolžine 1050 mm.