Precizinė cilindrinė spyna su skirtingais raktais, Korpuso ⌀: 40mm

Prekės Nr.: 085852 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
497 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Magno
Raktų skaičius 6 vnt.
Produkto rūšis cilindrinė spyna
Spynų kiekis 1
Lanko skersmuo 6,5 mm
Lankelio medžiaga plienas
Užrakto būdas su skirtingais raktais
Užraktas tikslus užrakto mechanizmas
Korpuso skersmuo 40 mm
Korpuso medžiaga žalvaris
Savybės grūdintas lankelis; lankelis su dvigubu užraktu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085852 40
EAN / GTIN 4003482061626
Gamintojas / atsakingas asmuo BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Germany, www.burg-waechter.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas žalvario korpusas, nerūdijantis užrakto mechanizmas, plienini lankelis grūdintas ir chromuotas, fiksuojamas abiejose pusėse. Magno serijos produktų specialūs modeliai netiekiami.

Tiekiama:

Pakabinama spyna su 6 raktais.