Precizan lokot različito zatvaranje, ⌀ kućišta: 40mm

Artikl br.: 085852 40
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
517 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ kućišta (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Magno
⌀ luka 6,5 mm
Vrsta proizvoda Lokot

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 085852 40
EAN / GTIN 4003482061626
Proizvođač/odgovorna osoba BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Opis

Izvedba:

Robusno tijelo od mesinga, mehanizam zaključavanja otporan na koroziju, čelični luk je kaljen i kromiran, duplo zaključan. Serija Magno nije isporučiva u posebnoj izvedbi.

Opseg isporuke:

Lokot s 6 ključa.