Juostinė spausdintuvo kasetė 12 mm × 7 m poliesteris, Tipas: R

Prekės Nr.: 085520 R
Kaina už vieną 1 vnt. (3,89 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    27,24 € / 1 vnt.
    (3,89 € / 1 Metre)
  • Nuo 5 vienetai
    22,70 € / 1 vnt.
    (3,24 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
121 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Poliesteris
Plotis 12 mm
Produkto rūšis etiketė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085520 R
EAN / GTIN 5411313450171
Gamintojo numeris S0720570
Gamintojas / atsakingas asmuo NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Germany, www.newellbrands.com

Aprašymas

Modelis:

Vandenį atstumiančios, daugkartinio naudojimo spausdintuvo juostos D1.
DYMO Original D1 ženklinimo juosta LabelManager, poliesteris, nuimama, juoda ant raudonos spalvos, 12 mm × 7 m.
D1 spausdinimo juostos buvo specialiai sukurtos „LabelManager™“ ir „LabelWriter™ Duo“ ženklinimo prietaisams, pasižyminčios našumu bei įvairove, kurių reikia daugeliui ženklinimo užduočių. Jie prilimpa prie beveik visų švarių, lygių paviršių, įskaitant plastiką, popierių, metalą, medieną ir stiklą, ir turi lengvai nuimamą galinę dalį lengvam priklijavimui. D1 spausdinimo juostos yra universalios, patvarios, plataus pločio ir spalvų asortimento, todėl galite lengvai organizuoti darbą namuose ir biure.

Tinka:

Dymo ženklinimo prietaisai Nr. 085500.

Pastaba:

Daugiau etikečių rasite el. parduotuvėje. Taip pat galima įsigyti ekonomiškoje pakuotėje (Nr. 085519 W, 085539 W, 085551 W).