Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z, Šrifto aukštis / ženklas: 4/Umm

Prekės Nr.: 085431 4/U
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 5 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 5 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šrifto aukštis / ženklas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šrifto aukštis 4 mm
Koto storis 9,5 mm
visas ilgis 70 mm
Ženklas U
Produkto rūšis Rankinis smūginis spaudas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085431 4/U
EAN / GTIN 5022044002456

Aprašymas

Tinka:

Rinkinys Nr. 085405 ir Nr. 085430.

Pastaba:

Žvaigždutė ties nurodytu dydžiu reiškia, kad ten galima įrašyti norimą ženklą.
Užsakant prašome patikslinti dydžių duomenis (pvz., 3/*) pasirinktu ženklu, pvz., 3/1 arba 3/A ir t.t.