• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Raidžių spaudų rinkinys, 27 vnt. Standartinis šriftas A - Z, &, Šrifto aukštis: 3mm

Prekės Nr.: 085430 3
Rinkinio kaina 27 vienetai (2,53 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
197 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šrifto aukštis (mm) Rinkinio kaina 27 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
antspaudų skaičius 27 vnt.
produkto rūšis smūginis spaudas
Ženklas A – Z; IR ženklas
Rašto aukštis 3 mm
Smūgio gylio riba taip
Spaudo ilgis 63,5 mm
Reljefinio paviršiaus medžiagos stiprumas maks. 1 200 N/mm2

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085430 3
EAN / GTIN 5022044002081
Gamintojo numeris SCRL300

Aprašymas

Modelis:

Iš kieto ir plastiško plieno su itin tiksliu mašininiu graviravimu ir gylio ribotuvu, tiksliai sucentruotas. Kalibruotas kotas, grūdintas. Patobulinta smūginė galvutė dar saugesniam darbui. Supakuota plastikinėje dėžutėje.
Aukšto našumo preciziniai spaudai nikeliuoti cheminiu būdu, labai patvarūs.
Standartinis šriftas; tai reiškia, kad įspaustas ženklas iškart toks ir matomas ant detalės.

Paskirtis:

Skirta žymėti medžiagoms, kurių kietumas iki 1200 N/mm2.

Atsarginė dalis:

Atskirų skaičių spaudai Nr. 085411 dyd. šrifto aukštis / skaitmenys, pvz.: Nr. 085411 dyd. 3/1. Atskirų raidžių spaudai Nr. 085431 dyd. šrifto aukštis / ženklai, pvz.: Nr. 085431 dyd. 3/A.

Pastaba:

Papildomai galima užsisakyti ir bet kokių kitų rankinių ar mašininių spaudų, pvz., su įmonės logotipu.