Beütőbetű készlet, 27 darabos Normál írás A − Z, & 3 mm

Cikkszám: 085430 3
Ár beállítása 27 Darab (2,44 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 63,5 mm
Írásmagasság 3 mm
Szárvastagság 6,35
Termék fajtája Kézi beütő bélyeg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085430 3
EAN / GTIN 5022044002081
Gyártó száma SCRL300

Leírás

Kivitel:

Szívós acélból, különösen precíz gépi metszéssel és mélységhatárolóval; pontosan központos. Kalibrált, edzett szár. Edzett ütőfej a nagyobb munkabiztonság érdekében. Műanyag dobozban.
Nagy teljesítményű precíziós beütő, vegyileg nikkelezett, hosszú élettartam.
Normál írás; tehát a beütött jel a munkadarabon közvetlenül olvasható.

Felhasználás:

Max. 1200 N/mm2 szilárdságú anyagok jelöléséhez.

Alkatrész:

Külön beütőszámok a 085411 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085411 sz. 3/1 méret. Külön beütőbetűk a 085431 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085431 sz. 3/A méret.

Figyelem:

Külön rendelésre bármilyen jellegű további kézi- és gépi beütők szállíthatók, (pl. beütő céglogóval). Szállítás külön ajánlatkérés alapján.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Írásmagasság (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz