Žymeklis tūbelėje INOX, šrifto spalva: B

Prekės Nr.: 085178 B
Kaina už vieną 1 vnt. (104,00 € / 1 Litre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vienetai
  • Užsakymo žingsniai: 10 vienetai
reikia užklausti
Yra sandėlyje
145 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

šrifto spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS02: liepsna; GHS07: šauktukas
Rašiklio spalva mėlyna
Forma smailės apvalus antgalis
Žymėjimo storis min. 3 mm
Žymėjimo storis maks. 3 mm
Rašomoji medžiaga dažai
Temperatūros taikymo diapazonas maks. 200 °C
Tinka medžiagoms metalas; plienas
Savybės atspar. oro sąlygoms; hermetišk.; su UV filtru
Turinys viena detalė
Produkto rūšis Dažų žymeklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085178 B
EAN / GTIN 048615971643
Gamintojo numeris 97164
Gamintojas / atsakingas asmuo LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Aprašymas

Modelis:

Žymeklis tūbelėje su 3 mm plieniniu kūginiu galiuku. Klampūs dažai. Atsparus karščiui iki 200 °C.

Paskirtis:

Puikiai tinka žymėti nerūdijantį plieną ir lydinius. Mažas chlorido ir halogeno kiekis. Atsparus oro,vandens ir UV poveikiui.