Dažų žymeklis PRO-MAX, šrifto spalva: BL

Prekės Nr.: 085175 BL
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 6 vienetai
  • Užsakymo žingsniai: 6 vienetai
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

šrifto spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas PRO-MAX
Rašiklio spalva mėlyna
Forma smailės pleišto antgalis
Žymėjimo storis min. 5 mm
Žymėjimo storis maks. 14 mm
Rašomoji medžiaga dažai
Tinka medžiagoms geležis; metalas; plienas
Savybės atspar. oro sąlygoms; be kvapo; hermetišk.; su UV filtru
Turinys viena detalė
Produkto rūšis Dažų žymeklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085175 BL
EAN / GTIN 048615909035
Gamintojo numeris 090903
Gamintojas / atsakingas asmuo LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Aprašymas

Modelis:

Bekvapis dažų žymeklis, pleišto formos galiukas, brėžiantis 5 – 14 mm pločio brūkšnį, atsparus vandeniui, oro poveikiui ir UV spinduliams.

Paskirtis:

Optimaliai tinka alyvuotų ar tepaluotų paviršių žymėjimui.