Marcador opaco PRO-MAX, Color letra: BL

Número de artículo: 085175 BL
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 unidades
  • Pasos del pedido: 6 unidades
a petición
En stock
90 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color letra Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante PRO-MAX
Color letra azul
Forma punta Punta de cuña
Grosor de línea mín. 5 mm
Grosor de línea máx. 14 mm
Material de escritura Barniz
Para material acero; hierro; metal
Características Sin olor; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los rayos UV; resistente al agua
Contenido pieza individual
Tipo de producto Marcador de barniz

Identificación y clasificación

Número de artículo 085175 BL
EAN / GTIN 048615909035
Número del fabricante 090903
Fabricante/responsable LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Descripción

Ejecución:

Marcador de barniz inodoro, punta en cuña con ancho de trazo de 5 a 14 mm, resistente al agua, resistente a la intemperie y a los rayos UV.

Aplicación:

Óptimo para marcaciones sobre superficies aceitosas y grasientas.