Dažų žymeklis Paint-Riter™, šrifto spalva: Y

Prekės Nr.: 085171 Y
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 12 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
861 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

šrifto spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Paint-Riter
Gamintojo pavadinimas Paint-Riter™
Rašiklio spalva geltona
Forma smailės pleišto antgalis
Žymėjimo storis min. 2 mm
Žymėjimo storis maks. 4 mm
Savybės atspar. dilimui; atspar. oro sąlygoms; be kvapo; greitai džiūsta
Turinys viena detalė
Produkto rūšis Dažų žymeklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085171 Y
EAN / GTIN 048615974019
Gamintojo numeris 97401
Gamintojas / atsakingas asmuo LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Aprašymas

Modelis:

Greitai džiūstantis dažų žymeklis vandens pagrindu Paint-Riter ™ , skirtas ilgalaikiam ženklinimui, kuris būtų atsparus dilimui ir oro sąlygoms. Maža LOJ (lakiųjų organinių junginių) koncentracija ir mažas kvapas.
2–4 mm pločio žymoms.