Dažų žymeklis PRO-LINE® HT, šrifto spalva: Y

Prekės Nr.: 085169 Y
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 vienetai
  • Užsakymo žingsniai: 12 vienetai
reikia užklausti
Yra sandėlyje
193 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

šrifto spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas PRO-LINE HT
Rašiklio spalva geltona
Forma smailės apvalus antgalis
Žymėjimo storis min. 1 mm
Žymėjimo storis maks. 4 mm
Temperatūros taikymo diapazonas maks. 1 000 °C
Savybės atspar. vandeniui; be kvapo; greitai džiūsta; hermetišk.; su UV filtru
Turinys viena detalė
Produkto rūšis Dažų žymeklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085169 Y
EAN / GTIN 048615973029
Gamintojo numeris 097302
Gamintojas / atsakingas asmuo LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Aprašymas

Modelis:

Bekvapis lakas, apvalus galiukas. Atsparus vandeniui ir UV spinduliams.
2–4 mm pločio žymoms.

Paskirtis:

Greitai džiūstantis lakas, tinka temperatūrai iki 1000 °C.