Dažų žymeklis 780, šrifto spalva: B

Prekės Nr.: 085168 B
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vienetai
  • Užsakymo žingsniai: 10 vienetai
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 107 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

šrifto spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Lackmarker 780
Rašiklio spalva mėlyna
Forma smailės apvalus antgalis
Žymėjimo storis min. 0,8 mm
Žymėjimo storis maks. 0,8 mm
Rašomoji medžiaga dažai
Temperatūros taikymo diapazonas maks. 400 °C
Tinka medžiagoms akmuo; iš plastiko; keramika; mediena; metalas; stiklas
Savybės atspar. karščiui; be kvapo; hermetišk.; su UV filtru
Turinys viena detalė
Produkto rūšis Dažų žymeklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085168 B
EAN / GTIN 4004764023097
Gamintojo numeris 4-780-9-003
Gamintojas / atsakingas asmuo edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Germany, www.edding.com

Aprašymas

Modelis:

Bekvapis lakas, apvalus galiukas. Atsparus vandeniui ir UV spinduliams.
Plonas smaigalys. Linijos plotis apie 0,8 mm.

Paskirtis:

Stipriai dengiantis žymėjimas tamsiuose ir lygiuose paviršiuose su tirpikliams ir karščiui atspariu rašalu Atsparus karščiui iki 400 °C (baltas iki 1 000 °C).