Dažų žymeklis INOX, VAPM®, šrifto spalva: W

Prekės Nr.: 085165 W
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 vienetai
  • Užsakymo žingsniai: 12 vienetai
reikia užklausti
Yra sandėlyje
384 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

šrifto spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Lackmarker INOX, VAPM®, Schriftfarbe: W
Rašiklio spalva baltas
Forma smailės apvalus antgalis
Žymėjimo storis min. 1 mm
Žymėjimo storis maks. 4 mm
Tinka medžiagoms metalas; plienas
Savybės atspar. vandeniui; greitai džiūsta; hermetišk.; su UV filtru
Turinys viena detalė
Produkto rūšis Dažų žymeklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085165 W
EAN / GTIN 048615968803
Gamintojo numeris 096880
Gamintojas / atsakingas asmuo LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Aprašymas

Modelis:

Bekvapis lakas, apvalus galiukas. Atsparus vandeniui ir UV spinduliams.
2–4 mm pločio žymoms.

Paskirtis:

Puikiai tinka žymėti nerūdijantį plieną ir lydinius. Dažuose mažas kiekis chlorido ir halogeno.