Lakk toll INOX, VAPM®, Felirat színe: W

Cikkszám: 085165 W
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
285 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Felirat színe Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szín fehér
Maximális vonalvastagság 4 mm
Minimális vonalvastagság 1 mm
gyorsan szárad igen
UV-álló igen
vízálló igen
Termék fajtája Lakk toll

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 085165 W
EAN / GTIN 048615968803
Gyártó száma 096880
Gyártó/felelős személy LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com

Leírás

Kivitel:

Szagtalan lakk, kerek hegy. UV- és vízálló.
2 – 4 mm széles jelölésekhez.

Felhasználás:

Tökéletesen alkalmas nemesacélon vagy szuperötvözeteken való felhasználáshoz. A lakkban alacsonyak a klorid és halogén értékek.