Žymeklis SL100, šrifto spalva: B

Prekės Nr.: 085160 B
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 vienetai
  • Užsakymo žingsniai: 12 vienetai
reikia užklausti
Yra sandėlyje
216 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

šrifto spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SL.100
Rašiklio spalva mėlyna
Forma smailės pleišto antgalis
Žymėjimo storis min. 2 mm
Žymėjimo storis maks. 4 mm
Rašomoji medžiaga dažai
Savybės atspar. vandeniui; be kvapo; su UV filtru; atspar. vandeniui; be kvapo; su UV filtru; atspar. vandeniui; be kvapo; greitai džiūsta; su UV filtru; atspar. vandeniui; be kvapo; greitai džiūsta; su UV filtru
Turinys viena detalė
Produkto rūšis Dažų žymeklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085160 B
EAN / GTIN 3660447100731
Gamintojo numeris 31240420
Gamintojas / atsakingas asmuo LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Aprašymas

Modelis:

Bekvapis lakas, apvalus galiukas. Atsparus vandeniui ir UV spinduliams.
Skirtas 2–4 mm pločio žymoms.

Paskirtis:

Įvairių švarių lygių paviršių ženklinimui ir žymėjimui.