Dažų žymeklis, šrifto spalva: BL

Prekės Nr.: 085159 BL
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 vienetai
  • Užsakymo žingsniai: 12 vienetai
reikia užklausti
Yra sandėlyje
418 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

šrifto spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rašiklio spalva mėlyna
Forma smailės apvalus antgalis
Rašomoji medžiaga dažai
Temperatūros taikymo diapazonas min. −20 °C
Temperatūros taikymo diapazonas maks. 100 °C
Savybės atspar. dilimui; atspar. karščiui; greitai džiūsta; hermetišk.
Turinys Atskira dalis
Produkto rūšis Dažų žymeklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085159 BL
EAN / GTIN 4062406229368
Gamintojo numeris 085159 BL
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Greitai džiūstantys, įbrėžimams atsparūs ir patvarūs dažai užtikrina greitą tolesnį apdirbimą ir sumažina nenaudingą prastovos laiką. Be to, dažų sudėtyje nėra ksileno ir dėl to jie nekenksmingi sveikatai.
Stabilus, vidutinio dydžio apvalus smaigalys atsparus dilimui, todėl yra ypač tvirtas

Paskirtis:

Ženklinimas atsparus iki 100 °C (212 °F) temperatūrai.