Permanentinis žymeklis Dura-Ink® 55, šrifto spalva: B

Prekės Nr.: 085158 B
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 12 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
321 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

šrifto spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Dura-Ink 55
Rašiklio spalva mėlyna
Forma smailės pleišto antgalis
Žymėjimo storis min. 1,5 mm
Žymėjimo storis maks. 4,5 mm
Rašomoji medžiaga rašalas
Tinka medžiagoms iš plastiko; mediena; metalas
Savybės hermetišk.; nuolatin.
Turinys viena detalė
Produkto rūšis Nenuvalomas žymeklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085158 B
EAN / GTIN 048615965307
Gamintojo numeris 096530
Gamintojas / atsakingas asmuo LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Aprašymas

Modelis:

Dura-Ink® 55 su pleišto formos galiuku, žymėjimo storis 1,5−4,5 mm.

Paskirtis:

Įvairiausių medžiagų, pvz.: metalo, plastiko, medienos ir pan. ženklinimui.