Marqueur permanent Dura-Ink® 55, Couleur d’écriture: B

Réf.: 085158 B
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 unités
  • Etapes de la commande : 12 unités
Sur demande
Disponibilité
548 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur d’écriture Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Dura-Ink 55
Couleur d’écriture bleu
Forme pointe pointe conique
Epaisseur de trait min. 1,5 mm
Epaisseur de trait max. 4,5 mm
Matériel d’écriture encre
Pour matériau bois; métal; plastique
Caractéristiques caractère permanent; résistance à l’eau
Sommaire pièce unique
Type de produit Marqueurs permanents

Identification et classification

Référence article 085158 B
EAN / GTIN 048615965307
Réf. fabricant 096530
Fabricant/personne responsable LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Description

Exécution:

Dura-Ink® 55 avec pointe conique, épaisseur de trait 1,5 − 4,5 mm.

Utilisation:

Pour inscriptions sur divers matériaux, comme le métal, le plastique, le bois, etc.