Aukšto slėgio antgalis 1/8 colio AG, Vamzdžio ilgis: 31mm

Prekės Nr.: 084435 31
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vamzdžio ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva mėlyna; oranžinės spalvos
Vamzdžio ilgis 31 mm
Sriegis G1/8
Vidinis antgalio skersmuo 2 mm
Darbinis slėgis maks. 90 bar
Produkto rūšis antgalis
Su vamzdžiu taip
Jungtis sriegis
Tinka skysčiai
Medžiaga iš plastiko

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 084435 31
EAN / GTIN 4037728217331
Gamintojo numeris 0211733
Gamintojas / atsakingas asmuo ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Germany, www.ariana-industrie.de

Aprašymas

Modelis:

Didelio slėgio antgalis iki 90 bar didelio slėgio aušinimui, pasukamas 70°–110° kampu. Korpusas iš kokybiško polimerinio granulato.
  • Montuojant į esamą žarnų sistemą užima mažiau vietos.
  • Antgalis pasukamas 360°.
  • Galima įsigyti įvairaus ilgio vamzdžių.

Paskirtis:

Skirtas vėliau įmontuoti į esamą sistemą. Apdirbant metalą pjovimu greitai apdirbama dideliais sūkiais, naudojant didelio slėgio aušinimą.