Boquilla de alta presión 1/8 pulgada AG, Longitud de tubo: 31mm

Número de artículo: 084435 31
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tubo (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color azul; naranja
Longitud tubo 31 mm
Rosca G1/8
Diámetro boquilla interior 2 mm
Presión de funcionamiento máx. 90 bar
Tipo de producto Boquilla
Con tubo sí
Tipo de conexión rosca
Aptitud para líquidos
Material plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 084435 31
EAN / GTIN 4037728217331
Número del fabricante 0211733
Fabricante/responsable ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Descripción

Ejecución:

Boquilla de alta presión para hasta 90 bar refrigeración de alta presión, así como intervalo de giro de 70° a 110°. Carcasa de granulado de plástico de alta calidad.
  • Para montar con ahorro de espacio en el sistema de mangueras existente.
  • Boquilla con giro de 360°.
  • Disponibles diversas longitudes de tubo.

Aplicación:

Para la incorporación posterior en el sistema ya existente. Mecanizado rápido en el arranque de viruta con números de revoluciones elevados gracia a la refrigeración de alta presión.