{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | HANNA | |
| Gamintojo pavadinimas | pH / Nitrit | |
| Pakuotė | dėžė / dėžė / dėžutė | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | nėra | |
| Direktyva / Žymėjimas | Nėra | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| EX sričiai | ne | |
| Produkto rūšis | Indikatoriaus juostelės | |
| Vienetų skaičius | 100 | |
| Matavimo diapazono pH vertė min. | 7 | |
| Matavimo diapazono pH vertė maks. | 14 | |
| Nitritų matavimo verčių diapazonas min. | 0 g/m3 | |
| Nitritų matavimo verčių diapazonas maks. | 25 g/m3 |
| Produkto numeris | 084315 | |
| EAN / GTIN | 4037728292611 | |
| Gamintojo numeris | 0292061 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Germany, www.ariana-industrie.de |