Bâtonnets de test combinés pH-nitrite de rechange 100 pièces

Réf.: 084315
Fixer le prix 100 Unité (0,44 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
303 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Fixer le prix 100 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HANNA
Référence fabricant pH / Nitrit
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage aucun
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Type de produit Bâtonnets de test
Quantité 100
Plage de mesure pH min. 7
Plage de mesure pH max. 14
Plage de mesure teneur en nitrite min. 0 g/m3
Plage de mesure teneur en nitrite max. 25 g/m3

Identification et classification

Référence article 084315
EAN / GTIN 4037728292611
Réf. fabricant 0292061
Fabricant/personne responsable ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Description

Exécution:

100 bâtonnets de test combinés pour un contrôle simultané du pH et de la teneur en nitrite.