Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Kokybiškas aušinančio tepalo koncentratas Plus, Turinys: 5l

Prekės Nr.: 084260 5

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Turinys (l) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Kanistras
Talpa 5 l
Spalva šviesiai rud.
Kinematinė klampa 93 mm2/s
Laikymo temperatūra 5 °C - 40 °C
Produkto rūšis Aušinimo-tepimo priemonė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 084260 5
Gamintojo numeris 16084265
Gamintojas / atsakingas asmuo Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Germany, www.jokisch-fluids.de

Aprašymas

Modelis:

Aušinantis tepalas be chloro ir boro rūgšties atitinka aukštus reikalavimus. Aukšto slėgio priedai neleidžia nusitrinti tepimo plėvelei – ji išlieka ant pjovimo įrankio net esant didelei apkrovai.
Kokybiškas aušinančio tepalo koncentratas sunkiai perpjaunamoms ir itin tvirtoms medžiagoms, sunkiesiems aliuminio lydiniams ir spalvotiesiems metalams, be aminų.

Privalumai:

Pagerina įrankio patvarumą, pjovimo našumą ir paviršiaus kokybę. Be chloro − nesusidaro kenksmingi garai, draugiška aplinkai.
Koncentratai saugo nuo rūdžių, tausoja laką ir yra fiziologiškai nekenksmingi, puikiai apsaugo nuo bakterijų, nedirgina odos.

Paskirtis:

Universaliai tinka visiems pjovimo darbams (sukimui, frezavimui, gręžimui, sriegių pjovimui, dildymui, valymui, pjovimui, šlifavimui). Būtini apdorojant sunkiai perpjaunamas medžiagas. Įprastas maišymo santykis 1: 20, itin kietoms medžiagoms ir nerūdijančiajam plienui maišymo santykis nuo 1: 10 iki 1: 15.

Pastaba:

Jokisch slydimo bėgių ir kreipiamųjų bėgių alyvos tiekiamos pagal užsakymą. Jos optimaliai suderintos su kitais Jokisch produktais (jokių lipnių likučių) ir gali būti naudojamos kaip hidraulinė ir transmisinė alyva.