Elektrinis-hidraulinis tepimo prietaisas, mobilus, Tinka indams, kurių talpa: 50kg

Prekės Nr.: 084005 50
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka indams, kurių talpa (kg) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija eHybrid-Greaser
Gamintojo pavadinimas MATO eHybrid-Greaser 230 V
Produkto rūšis Tepimo prietaisas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 084005 50
EAN / GTIN 4016553423513
Gamintojas / atsakingas asmuo MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Germany, www.mato.de

Aprašymas

Modelis:

Mobilus elektrohidraulinis tepalo įrenginys su stabilia važiuokle, skirtas ekonomiškam mašinų, transporto priemonių ir įrenginių tepimui be kompresoriaus. Tinka iki 2 NLGI konsistencijos klasės tepalams.
Mobiliame MATO eHybrid-Greaser 230 V yra specialiai sukurtas aukšto slėgio stūmoklinis siurblys, kurio tiekimo slėgis siekia iki 400 bar, hidrauliškai varomas elektriniu krumpliaračio siurbliu, tepamu alyva. Įjungus 230 V hidraulinį krumpliaračių siurblį, hidraulinė alyva pumpuojama į aukšto slėgio stūmoklinį siurblį, kad alyvos tiekimas prasidėtų spustelėjus aukšto slėgio tepalo pistoleto gaiduką. Atleidus gaiduką, baigiamas alyvos tiekimas arba tepimo procesas.

Tiekiama:

Vežimėlis, hidraulinė aukšto slėgio stūmoklinė pompa, elektrinė krumpliaratinė pompa 230 V su slėgio sumažinimu, hidraulinės alyvos bakas su alyvos lygio indikatoriumi ir užpildymo dangteliu (su ventiliacija), tepalo sekimo dangtis, apsauginis dulkių dangtis, aukšto slėgio tepalo pistoletas, 3,5 m aukšto slėgio armuota guminė žarna, 5 m prijungimo kabelis.

Pastaba:

Pristatomas hidraulinis agregatas jau yra surinktas ir paruoštas darbui bei užpildytas hidrauline alyva.