Dispositivo de lubricación electrohidráulico móvil, adecuado para contenido de depósito: 50kg

Número de artículo: 084005 50
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para contenido de depósito (kg) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie eHybrid-Greaser
Denominación del fabricante MATO eHybrid-Greaser 230 V
Tipo de producto Dispositivo de lubricación

Identificación y clasificación

Número de artículo 084005 50
EAN / GTIN 4016553423513
Fabricante/responsable MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Descripción

Ejecución:

Dispositivo electrohidráulico de engrase móvil sobre un carro estable para un engrase económico de máquinas, vehículos y aparatos sin compresor. Adecuadas para grasa hasta NLGI 2.
En el MATO eHybrid 230 V se acciona hidráulicamente con aceite una bomba de émbolo de alta presión desarrollada específicamente, con una presión de bombeo de hasta 400 bar, desde una bomba de engranajes eléctrica. Encendido de la bomba de engranajes hidráulica de 230 V se favorece el aceite hidráulico con la bomba de émbolo de alta presión de modo que comienza el bombeo de grasas al abrir la palanca de extracción de la pistola de engrasado de alta presión. Dejar la palanca de extracción acaba el bombeo de grasa o el proceso de engrasado.

Volumen de suministro:

Carro, bomba hidráulica de pistón de alta presión, bomba eléctrica de engranajes de 230 V con alivio de presión, depósito de aceite hidráulico con mirilla de nivel de aceite y tapa de llenado (incl. ventilación), tapa de grasa, tapa protectora contra el polvo, pistola de engrase de alta presión, manguera de goma blindada de alta presión de 3,5 m, cable de conexión de 5 m.

Nota:

En estado de suministro, la unidad hidráulica ya está premontada y llenada con aceite hidráulico lista para su uso.