{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | juoda | |
Gamintojo pavadinimas | 5952 | |
Lipnios juostos rūšis | dvipusis | |
Klijai | Akrilatas | |
Sukibimas su plienu | 5,5 N/mm | |
Tamprumas | 300 % | |
Dangalo medžiaga | Silikonizuota PE plėvelė | |
Laikymo temperatūra | 20 °C | |
Sandėlio oro drėgmė | 50 % | |
Minimali naudojimo trukmė | 12 mėnuo | |
Spalva | juoda | |
Ilgis | 33 m | |
Plotis | 25 mm | |
Storis | 1,1 mm | |
Produkto rūšis | Lipni juosta |
Produkto numeris | 083789 25X33 | |
EAN / GTIN | 4001895844928 | |
Gamintojo numeris | 7100211834 |