• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

PVC įspėjamosios spalvos ženklinimo juosta – 24 dalių rinkinys stipri YB

Prekės Nr.: 083642 YB
Rinkinio kaina 24 vnt. (1,76 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 572
Lipnios juostos rūšis vienpusė
Pagrindo medžiaga PVC folija
Klijai Guma-derva
Sukibimas su plienu 2,1 N/mm
Tamprumas 170 %
Stipris tempiant 26 N/mm
atsparus temperatūrai iki 4 °C - 77 °C
Yra pamušalas ne
Laikymo temperatūra 16 °C - 27 °C
Sandėlio oro drėgmė 40 % - 60 %
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 18 mėnuo
Spalva geltonai juoda
Ilgis 33 m
Plotis 50 mm
Storis 0,14 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083642 YB
EAN / GTIN 50021200045856
Gamintojo numeris 7000017005

Aprašymas

Modelis:

3M™ spalvotos ir grindų ženklinimo juostos puikiai tinka pastatų priežiūrai ir įrenginių saugumui pagerinti. Speciali spalvotų PVC lipnių juostų struktūra atspari įbrėžimams, dilimui, oro sąlygoms ir daugumai chemikalų. Paprasta apdoroti,puikiai priglunda ir prie nelygių paviršių.
Lipni juosta tinkama pavojingoms ir medžiagų stovėjimo vietoms žymėti, taip pat kampams ir briaunoms žymėti.
3M™ 5702 yra itin patvari, geltonos ir juodos spalvos dryžiais marginta juosta, kuri itin pasižymi ilgaamžiškumu bei atsparumu trinčiai, dilimui, drėgmei ir ekstremalioms oro sąlygoms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys