Pneumatinė tepalinė, 400 g

Prekės Nr.: 083585
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas Pneumatiniu būdu varomas
Darbinis slėgis 400 bar
Kontrolinis slėgis 800 bar
Žarnos prijungimo sriegis R1/8 in
Suslėgto oro tiekimo darbinis diapazonas 3 bar - 8 bar
Produkto rūšis Tepalo presas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083585
EAN / GTIN 4016553410056
Gamintojo numeris 34 100 56
Gamintojas / atsakingas asmuo MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Germany, www.mato.de

Aprašymas

Modelis:

Labai gero balanso viena ranka valdomos slėginės tepalinės. Vienos jungties sistema optimaliai tepalo kontrolei (1 cm3 / taktą), slėgio perdavimas 1:60.
Užpildymas pilstomu tepalu (talpa – 500 cm3) arba tūtelėmis (talpa: 400 g).
Tinka tepalams, kurių konsistencijos klasė iki NLGI 2.

Tiekiama:

Pridedama armuota žarna ir 4 kumštelių hidraulinis antgalis.